Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonspecialist injectiemortel WIT-VIZ
Injectiemortel voor extreme belastingen in beton (injectiesystemen F-VIZ) en invloed van materiaalmoeheid (injectiesysteem W-VIZ dynamisch)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 2-componenten-reactieharsmortel, styreenvrij
- Kokers van 150 ml, 330 ml en 420 ml kunnen opnieuw worden gebruikt door de mengtuit te vervangen of door de afsluitdop te gebruiken
- Enkele bevestiging, gescheurd en ongescheurd beton: Ankerstang W-VIZ-A of binnendraadanker W-VIZ-IT
- Enkele bevestiging, dynamisch: Ankerstang W-VIZ-A dynamic en W-VIZ-AV dynamic
- Europese technische goedkeuring ETA-04/0095: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A of binnendraadanker W-VIZ-IG
- Algemene technische goedkeuring Z-21.3-1909: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A dynamische seismische prestatiecategorie C1 en C2 (W-VIZ-A M10 tot M24)
Statische mengbuis op koker plaatsen
Statische mengbuis op koker plaatsen
- Europese technische goedkeuring ETA-04/0095: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A of binnendraadanker W-VIZ-IG
- Algemene technische goedkeuring Z-21.3-1909: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A dynamische seismische prestatiecategorie C1 en C2 (W-VIZ-A M10 tot M24)
- Ankerstang W-VIZ-A: Leuningen, metalen constructies en profielen, beugels, steunen, treden enz.
- Ankerstang W-VIZ-IG: Leuningen, metalen constructies en treden, enz.
- Ankerstang W-VIZ-A dynamic: Zwenkkranen, kraanbanen, ventilatoren, lasrobots, transportbanden, straatborden enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!