Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-BS-I MULTI betonschroef met binnendraad voor beton Verzinkt staal
Betonschroef voor beton met inwendige schroefdraad voor diverse toepassingen in beton, massief blok en hout. Eenvoudige, vlakke inbouwmontage. Verzinkt staal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige installatie met een slagmoersleutel, met name in toepassingen boven het hoofd
- Inbouwinstallatie
- Inwendige schroefdraad maakt een groot aantal toepassingen met metrische bevestigingen mogelijk.
- Bevestigingen kunnen op elk moment worden verwijderd, de betonschroef met binnendraad kan indien nodig volledig worden verwijderd
- Flexibel en veelzijdig voor gebruik in diverse ondergronden (beton, massief steenmetselwerk, hout)
- Lage verankeringsdiepte, minder contact bij versteviging en boren
- Geringe as- en randafstanden dankzij zeer geringe spreidwerking
Wij raden het gebruik van een slagmoersleutel aan voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale moment wordt aangehouden. Voor toepassingen waarbij het boorgat is afgedicht om binnendringen van water te voorkomen of waarbij het anker permanent in het basismateriaal moet blijven, kan ook WIT-PE 1000 injectiemortel worden gebruikt.
Europese technische goedkeuring ETA-24/0171 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (dia. 8-12)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, met goedkeuring/beoordeling (diameter 8-12):
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Geschikt voor het bevestigen van lichte en middelzware bevestigingen:
- Voor bevestiging van bijv. afzonderlijke leidingen, afzonderlijke kabels, hangende leidingen en kabels, hangende leidingen en kabelkanalen, verlichting enz.
- Verwijderbare bevestigingen: Afzettingen, palen, botsbeveiliging, hekken, meubilair enz.
- Bevestigingen die blootstaan aan brand
W-BS-I MULTI (verzinkt staal) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis.
Ook voor gebruik in beton < C20/25, massief steen, hout en drukbestendig natuursteen (zonder goedkeuring in elk geval)
De bevestiging kan worden bevestigd met metrische schroeven, bouten of draadstangen/einden van sterkteklasse 4.8, 5.8 of 8.8 conform EN ISO 898-1.2013.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!