Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Betonschroef met verzonken kop W-BS/A4
Betonschroef met verzonken kop W-BS/A4 - 1
Betonschroef met verzonken kop W-BS/A4 - 2
Betonschroef met verzonken kop W-BS/A4 - 3
Betonschroef met verzonken kop W-BS/A4 - 4
Betonschroef met verzonken kop W-BS/A4 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Betonschroef met verzonken kop W-BS/A4

Hoge draaglasten en snelle montage. Voor inbouwmontage van bijv. relingen of leuningen in beton, RVS A4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
  • Extreem flexibel in gebruik dankzij drie verankeringdiepten (maat 6-10)

  • De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden nagesteld (maat 6-10), bijvoorbeeld om relingen of ankerplaten uit te lijnen (zie de montagehandleiding)

  • Zeer hoge belastingen

  • Korte as- en randafstanden door zeer geringe spreidwerking

  • Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar

  • Aantrekkelijke vlakke inbouwmontage mogelijk
Opmerking

Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale aanhaalmoment wordt aangehouden. Bij gebruik buitenshuis kan het boorgat worden afgedicht met injecteerbare mortel van WIT-BS.

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)

  • Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:


  • Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)

  • Voorgespannen kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10, type S zeskantkop)


  • Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS

  • In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60


Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅6 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016



Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (∅6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018