Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef met zeskantkop W-BS 2/A4 type H
Hoge belastbaarheid en eenvoudige montage. De nieuwe generatie betonschroeven van roestvast staal A4. Ideaal voor het bevestigen van metalen constructies in beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De nieuwe schroefdraadgeometrie zorgt voor soepel schroeven in beton en daarmee voor een grotere efficiëntie
- Het snelste manier van bevestiging voor middelzware en zware lasten
- Drie effectieve verankeringdiepten maken flexibele toepassing mogelijk
- Bevestigingen kunnen tot twee keer achteraf worden afgesteld, bijvoorbeeld om leuningen of ankerplaten uit te lijnen (volg de montage-instructies)
- Minimale tussenruimten en randafstanden door zeer geringe spreidwerking
Europese Technische Goedkeuring ETA-22/0123 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)
- Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale koppel wordt aangehouden. Bij gebruik buitenshuis kan het boorgat worden afgedicht met injectiemortel van WIT-BS.
Europese Technische Goedkeuring ETA-22/0123 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)
- Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Enkele bevestiging met goedkeuring (∅6 - ∅10):
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Geschikt voor het bevestigen van middelzware tot zware lasten in beton:
- Montage van bijvoorbeeld relingen, basisplaten, hoekankers, metalen constructies, metalen profielen, beugels enz. in doorsteekmontage
- Bevestiging onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden
- Montage in aan brand blootgestelde zones
W-BS 2/A4 (roestvast staal A4) mag worden gebruikt in droge binnenruimtes, buitenshuis (ook in industriële omgevingen en dicht bij de zee) en in natte cellen, mits er geen sprake is van zeer agressieve omstandigheden
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!