Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef met binnendraad W-BS/S
Hoge draaglasten en snelle montage. Voor ophangingen en fittingen met draadstangen (binnendraad M8/M10), verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge draaglasten en snelle montage. Voor ophangingen en fittingen met draadstangen (binnendraad M8/M10), verzinkt staal
- Voor verankering in beton en metselwerk
- Zeer flexibel toepasbaar dankzij drie effectieve verankeringdieptes
- Met combinatie-binnendraad M8/M10
- Hoge toegestane belastingen
- Zeer kleine as- en randafstanden dankzij zeer geringe spreidwerking
- Zeer snelle en eenvoudige montage, vooral boven het hoofd, en onmiddellijk belastbaar
- De bevestiging kan na montage tot twee keer worden nagesteld (zie montagehandleiding)
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (∅6)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6, alleen trekbelasting)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk
- Statische en quasi-statische actie (dia. 6)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)
- Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Bij montage met een tangentiële slagschroevendraaier moet het aanbevolen maximale nominale aanhaalmoment in acht worden genomen. Bij het monteren van de bevestigingsonderdelen moet het gespecificeerde maximale aanhaalmoment in acht worden genomen. Bij gebruik in metselwerk moeten de steenspecifieke montagegegevens conform ETA-23/0196 in acht worden genomen.
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (∅6)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6, alleen trekbelasting)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk
- Statische en quasi-statische actie (dia. 6)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)
- Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Ankerpunten in beton, enkelvoudige bevestiging met goedkeuring (dia. 6):
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton, met goedkeuring:
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, (∅6))
- In kanaalplaatvloeren C30-37 - C50/60, (∅6)
Ankerpunten in metselwerk, met goedkeuring (dia. 6):
- In massief kalkzandsteen en holle steen
- In massief baksteen metselwerk
De eenvoudigste oplossing voor hangende montage met draadstangen in de maten M8 en M10. Zeer efficiënte montageoplossing in beton voor vele toepassingen waarbij technische bouwapparatuur wordt gebruikt, zoals in sanitaire, airconditionings- en elektrische installaties
Ideaal voor het bevestigen van middelzware lasten in beton, en lichte tot middelzware lasten in metselwerk:
- Bevestiging van bijvoorbeeld één-leiding- en airco-installaties, draagconstructies voor verlaagde plafonds en hangende kabels en leidingen
- Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen (in beton)
- Bevestigingen die blootstaan aan brand
W-BS/S (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!