Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Betonschroef met binnendraad W-BS/S
Betonschroef met binnendraad W-BS/S - 1
Betonschroef met binnendraad W-BS/S - 2
Betonschroef met binnendraad W-BS/S - 3
Betonschroef met binnendraad W-BS/S - 4
Betonschroef met binnendraad W-BS/S - 5
Betonschroef met binnendraad W-BS/S - 6
Betonschroef met binnendraad W-BS/S - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Betonschroef met binnendraad W-BS/S

Hoge draaglasten en snelle montage. Voor ophangingen en fittingen met draadstangen (binnendraad M8/M10), verzinkt staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Voor verankering in beton en metselwerk

  • Zeer flexibel toepasbaar dankzij drie effectieve verankeringdieptes

  • Met combinatie-binnendraad M8/M10

  • Hoge toegestane belastingen

  • Zeer kleine as- en randafstanden dankzij zeer geringe spreidwerking

  • Zeer snelle en eenvoudige montage, vooral boven het hoofd, en onmiddellijk belastbaar

  • De bevestiging kan na montage tot twee keer worden nagesteld (zie montagehandleiding)
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en quasi-statische actie (∅6)

  • Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6, alleen trekbelasting)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk


  • Statische en quasi-statische actie (dia. 6)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (dia. 6)


Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:


  • Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)

  • Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120
Opmerking

Bij montage met een tangentiële slagschroevendraaier moet het aanbevolen maximale nominale aanhaalmoment in acht worden genomen. Bij het monteren van de bevestigingsonderdelen moet het gespecificeerde maximale aanhaalmoment in acht worden genomen. Bij gebruik in metselwerk moeten de steenspecifieke montagegegevens conform ETA-23/0196 in acht worden genomen.

Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en quasi-statische actie (∅6)

  • Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6, alleen trekbelasting)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk


  • Statische en quasi-statische actie (dia. 6)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (dia. 6)


Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:


  • Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)

  • Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120