Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef W-BS Compact type ST
Eenvoudige installatie met accu boor-/schroefmachine. Voorkomt dat versteviging wordt geraakt, vanwege de zeer lage insteekdiepte. Voor beton, met schroefdraad, ideaal voor het monteren van buisklemmen of afstandshulzen, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige installatie zonder dat u een slagschroevendraaier nodig hebt
- Tijd- en kostenbesparende bevestiging
- Vereist alleen een boorgatdiepte van 30 mm - versterkingen zijn niet nodig
- Kan met de hand worden bevestigd
- ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen van beton
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020
- De W-BS Compact kan met de hand worden gemonteerd
- Als een accuschroefmachine wordt gebruikt voor bevestiging, wordt aanbevolen om ten minste vijf testen uit te voeren op locatie om verzekerd te zijn van de juiste instelling van de schroefmachine en om te voorkomen dat de W-BS Compact te vast wordt aangehaald. Wij adviseren om te beginnen met de laagste momentinstelling van de schroefmachine en deze daarna zo nodig te verhogen
- Gebruik geen slagschroefmachine voor de bevestiging
- ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen van beton
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, met Europese technische beoordeling
- Voordelige en efficiënte montageoplossing voor HVAC-toepassingen of bevestigingsonderdelen die moeten worden verwijderd, geschikt voor bijv. buis- en kabelklemmen, montagerails, metalen profielen, beugels voor plafondconstructies, enz.
- Voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton ≥ C20/25
- W-BS Compact (verzinkt staal) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!