Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonfreeskroon Max
Hoogwaardige freeskroon bestand tegen wapeningsstaal voor alle toepassingen. Gereedschaphouder geschikt voor SDS-max.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Is bestand tegen het raken van wapeningsstaal
Innovatieve geometrie van de kop
Nauwkeurig boren en loopt niet vast bij het raken van wapeningsstaal
- Centreerboor met 3 snijkanten
- Solide inbedding van de hardmetalen platen
Sneller boren, zelfs in versterkte materialen
- 3-delige buitenring met 6 solide ingebedde hardmetalen tanden
- Extra betonbrekers
- Geoptimaliseerde tandgeometrie met verstevigende facetten
Hogere boorsnelheid, verbeterde stofverwijdering en minder wrijving
- 3 grote boorstofkanalen met een grotere hellingshoek
- Gestroomlijnde buitendiameter
Conische schacht
- Verbeterde lastoverdracht
- Soepel boren
Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige.
- Uiterst veelzijdig: Beton, gewapend beton, metselwerk, steen, etc.
- Mogelijke toepassingsvoorbeelden: Doorlopende gaten boren voor kabelgoten, afvoerleidingen, airconditioning- en ventilatiesystemen, installatie, etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!