Lasdraad MIG Staal SG 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lasdraad MIG Staal SG 2

Voor MIG-lassen van roestvast staal volgens DIN 8559 (SG 2) / EN 440 (G 3 Si1)

  • Laaggespoeld: Ja
  • Gewicht: 15 kg
  • Spoeltype: Draadspoel
  • Materiaal: Laaggelegeerd staal, 1.5125, 11MnSi6
  • Oppervlakte: verkoperd
  • DIN: 8559
  • EN-Norm: 440

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aderdiameter Productgewicht (per stuk) Laaggespoeld Gewicht Aantal VE
Prijs/VE
098200801
0,8 mm 1000 g Ja 15 kg
15 st
098201201
1,2 mm 1000 g Ja 15 kg
15 st
098201001
1 mm 1042,033 g Ja 15 kg
15 st