Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beschermende was
In hoge mate transparante, waterwerende was, tevens corrosiewerend middel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kan ook boven het hoofd worden gebruikt
360° mondstuk
Hittebestendig
Temperatuurbestendig tot +160°C
Betrouwbaar
- Heeft zelfherstellende eigenschappen
- Lijm
- Waterafstotend
Transparant
Beschermde ondergrond blijft zichtbaar
Beschermende film heeft zelfherstellende eigenschappen
Geurloos
Niet geschikt voor gebruik op zichtbare geschilderde oppervlakken
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Voor het conserveren van inwendige onderdelen. Met name op naden, voegen en oppervlakken in de motor- en kofferruimte, bij portieren, dorpellijsten, remleidingen, enz.
- Kan ook worden gebruikt als corrosiewerend middel voor machines, machineonderdelen en apparatuur die buiten worden opgeslagen
Bus goed schudden voor gebruik. Het oppervlak moet droog zijn en vrij van roest, vuil en vet. De optimale spuitafstand is 30 cm. De beste spuitresultaten worden bereikt bij een verwerkingstemperatuur van +15-25 °C.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!