Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beschermende motorlak
Verzegeling van de motorruimte op basis van acryllakken van hoge kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een nieuwe glans voor het motorblok, motoronderdelen, kabels en slangen
Een visuele opknapbeurt en behoud/stijging van de waarde van motorruimten en motoronderdelen
Vormt een beschermende laag
- Beschermt tegen vocht, straatvuil en strooizout en voorkomt daardoor corrosie
- Voorkomt kruipstromen in elektrische componenten
In hoge mate flexibele coating
Hoge flexibiliteit op kunststoffen, rubber slangen, kabels, enz.
Uitstekende temperatuurbestendigheid (+80°C)
- Voorkomt dat de beschermende motorlak verkleurt
- Beschermt tegen week worden van lak en dus tegen opname van stof
Uitstekende hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken
Hoogglans
Niet op gelakte oppervlakken of op een hete motor spuiten.
Spuit niet op oppervlakken die met kunsthars zijn gelakt.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Beschermende motorlak biedt bescherming tegen natte omstandigheden, vuil en zout van de weg en voorkomt corrosie. Een nieuwe glans voor het motorblok, motoronderdelen, kabels en slangen. Een visuele opknapbeurt en behoud/stijging van de waarde van motorruimten en motoronderdelen. Bij uitstek geschikt voor het reconditioneren van gebruikte auto's
Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Te behandelen oppervlakken vooraf grondig reinigen met motorreiniger en laten drogen. Bij uitgeschakeld contact gelijkmatig opbrengen totdat er een gesloten glanzende laag ontstaat. Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!