Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bekistingstape, PVC, glad
Voor het afplakken van bekisting om te voorkomen dat beton en vocht uit de bekisting lekt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geel
- Makkelijk scheurbaar
- Hecht op vettige- en andere moeilijke ondergronden
- Bestand tegen water, oliën, vetten, corrosieve chemicaliën en zuren
- Drager: PVC-folie
- Totale dikte: 130μm
- Type kleefmassa: natuurrubber
- Kleefkracht op staal: 1,8 N/cm
- Rek bij breuk: 170%
- Rekkracht: 25 N/cm
- UV-bestendigheid: 4 weken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!