In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
14 artikel(en) met 97 versies gevonden
Voor het monteren van 18 mm betonplex als randkist t.p.v. ankerloze spouwmuur. vloerhoogte 100 mm.
Voor toepassing ter plaatse van in- of uitwendige hoeken bij het gebruik van een metalen randkist.
Strakke metalen randbekisting voor een gestorte vloerconstructie (breedplaat/kanaalplaat/combinatie-vloer) die in het werk met spanners wordt geschoord.
Een randbekisting voor lastige vormen of uitsparingen bij in het werk gestorte vloeren.
Strakke metalen randbekisting voor een gestorte vloerconstructie (breedplaat/kanaalplaat/combinatie-vloer) in een haak geleverd waardoor het schoren met spanners vervalt.
Metalen randkist voor een gestorte vloerconstructie, leverbaar in verschillende (vloer)hoogtes, met een langere onderflens voor toepassingen op welfselvloeren (België).
Strakke metalen randbekisting voor een gestorte vloerconstructie (breedplaat/kanaalplaat/combinatie-vloer).
Ideale bekisting voor het op de juiste hoogte aanbrengen van zandcementdekvloer en betonvloeren
Voor het monteren van traditionele vloerrandbekisting uit houten steigerdelen of stroken multiplex.
Voor het monteren van houten steigerplanken dikte 32 mm als traditionele randbekisting; ankerdiepte 12 mm voor vloerhoogte 190 mm.
Voor het monteren van houten steigerplanken dikte 32 mm als traditionele randbekisting; ankerdiepte 12 mm voor vloerhoogte 180 mm.
Voor het monteren van houten steigerplanken dikte 32 mm als traditionele randbekisting; ankerdiepte 12 mm voor vloerhoogte 170 mm.
Voor het monteren van houten steigerplanken dikte 32 mm als traditionele randbekisting; vlak voor vloerhoogte 200 mm.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.