Behanggereedschappen van Würth
Of u nu als schilder werkt of uw eigen pand renoveert: om effectief, schoon en tijdbesparend te behangen, moet u professioneel gereedschap gebruiken. Dit begint met de voorbereiding van de materialen met een plakborstel en eindigt met detailwerk met een behangspuit. Het Würth-assortiment biedt u alles wat u nodig heeft voor professionele behangwerkzaamheden. Ontdek het assortiment in de winkel en kom hieronder meer te weten over de afzonderlijke producten.
Gereedschap en accessoires voor uw behangwerk
Voor een net en schoon resultaat bij het behangen heb je meerdere werkstappen nodig. Eerst breng je de pasta met een plakborstel op het behang aan. Bij Würth krijg je deze in de gebruikelijke hoge kwaliteit. In de volgende stap zijn er twee manieren om het behang op de muur te bevestigen: de aandrukrol of de behangborstel. Welke tool je gebruikt, hangt grotendeels af van je persoonlijke voorkeuren. Er zijn echter een paar dingen om in gedachten te houden bij het kiezen.
- 
De rol van de aandrukrol bestaat uit schuim of rubber - afhankelijk van de gewenste hardheidsgraad. In principe vereist het gebruik van een aandrukrol een glad oppervlak. Bij bijzonder gevoelige materialen zoals fotobehang moet u de roller gebruiken, omdat deze het materiaal niet beschadigt. 
- 
De haren van de behangborstel bestaan meestal uit een mengsel van chinees, polyester en nylon haren. De borstel is flexibeler en daardoor ook geschikt voor oneffen ondergronden. 
Een behangschaar helpt u bij het knippen van het behang. Deze zijn bijzonder nauwkeurig en gemakkelijk schoon te maken. De Würth behangschaar is geschikt voor links- en rechtshandigen. Veel professionals gebruiken bij het snijden liever een combinatie van behangmes en behangrail. Het behangmes heeft een tweesnijdend lemmet. Dankzij de klembevestiging kan de behangrail plaatsbesparend in de gereedschapskoffer worden opgeborgen, ook als deze lang is.
Als er reparaties nodig zijn, kunnen deze worden gedaan met de pastaspuit. Hierdoor kan op de gewenste punten pasta worden toegevoegd of afgezogen.
Koop verfbenodigdheden en behanggereedschap online bij Würth
Als schilder en vernis ben je natuurlijk niet alleen bezig met behangen. Ook voor je dagelijkse werkzaamheden heb je kwasten, rollers of spatels in verschillende uitvoeringen nodig. Deze gebruiksvoorwerpen zijn ook verkrijgbaar bij Würth in hoge kwaliteit. U kunt alle producten uit het Würth-assortiment in een vestiging bij u in de buurt bekijken en kopen. Of u kunt eenvoudig online bestellen en uw behanggereedschap laten bezorgen. Bij Würth vindt u wat uw bedrijf nodig heeft voor schilder-, lak- en behangwerk.