- Comprimeerbaar
- Voorkomt driepuntshechting
- Zelfklevend
- Vult glassponningen en vermindert verbruik van afdichtmiddelen
- Werkt als bewegingsdemper onder zware windbelasting
- Zeer fijne, uniforme, volledig gesloten celstructuur
- Decoratief, glad oppervlak
- In hoge mate elastisch
- Hoge mechanische waarden met een laag volumegewicht
- Uitstekende chemische bestendigheid
- In hoge mate bestand tegen verwering
- Uitstekende thermische isolatiewaarden
- Houdbaarheid: 12 maanden indien opgeslagen op een koele, droge plaats
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Compatibel met acrylglas
Zonder afdekfolie
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- De verwerkingstemperatuur mag niet lager zijn dan +5 °C.
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van stof, olie en vet.
- De beglazingstape moet worden gebruikt in combinatie met een randafsluitend afdichtmiddel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!