Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aircoservice-eenheid, bedrijfswagens COOLIUS® Y50A voor MAN inclusief spoelset
Krachtige en robuuste service-unit voor airconditioning met geïntegreerde koelmiddelanalyser voor onderhoud aan de airconditioning op R1234yf-systemen, afgestemd op de behoeften van MAN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
COOLIUS® Y50A voor MAN
MAN-specificatie
- Geen kans op verwarring - speciaal ontwikkeld voor het gebruik van PAG-olie
- Hermetisch afgedichte containers met olie en UV-additieven - geen binnendringen van vocht
- Spoelfunctie geïntegreerd in software
- TKR-snelkoppelingen met veiligheidskleppen
- Spoelset meegeleverd
Intelligente koudemiddelanalyse
- Ingebouwde en volledig geïntegreerde koelmiddelanalyser
- Het drievoudige filtersysteem zorgt ervoor dat er geen olie in de leidingen van de analyser komt, samen met het koelmiddel
- Max. 1,5 g koelmiddel is vereist voor de analyse
Testen conform wettelijke voorschriften
Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware
Geavanceerde documentatie
Uitlezen en exporteren van gegevens naar Excel via USB-interface
Schone machine
Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid
Geen ongewenste toegang
Er kan persoonlijke toegang voor het apparaat worden ingesteld
*****
Spoelset voor service-units van de COOLIUS-serie met airconditioning
Zeer eenvoudig te hanteren en snel aan te brengen
- Volledig automatisch spoelen in het circuit met vloeibaar koelmiddel in de tegenovergestelde stroomrichting van het aircosysteem in het bedrijfsvoertuig
- Zeer hoge doorstroming tijdens het doorspoelen en dus sterke reinigende werking van het aircosysteem
- Eén filter dat na vijf cycli eenvoudig kan worden vervangen
Flexibel voor een grote verscheidenheid aan behoeften
- Kan worden gebruikt voor koelmiddel R134a en nieuw koelmiddel R1234yf
- Kan ook worden gebruikt met airco-units met verschillende draadaansluitingen
Leveringsomvang
- Serviceslangen met veiligheidskoppelingen met snelkoppeling (lengte 3 m)
- Database voor voertuigvulniveau
- Label voor PAG-olie en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies (online)
- Spoelset (inclusief adapter voor diverse koelmiddelen, adapter voor verschillende schroefverbindingen, microfilter)
- Afdekkap
Ideaal voor onderhoud van de airconditioning met koelmiddel R1234yf op bedrijfswagens van fabrikant MAN
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!