Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Accu LED-handlamp WLH 1.8
Accu LED-handlamp WLH 1.8 - 1
Accu LED-handlamp WLH 1.8 - 2
Accu LED-handlamp WLH 1.8 - 3
Accu LED-handlamp WLH 1.8 - 4
Accu LED-handlamp WLH 1.8 - 5
Accu LED-handlamp WLH 1.8 - 6
Accu LED-handlamp WLH 1.8 - 7
Accu LED-handlamp WLH 1.8 - 8
Accu LED-handlamp WLH 1.8 - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu LED-handlamp WLH 1.8

Compacte handlamp met COB-led, 2 magneten, kogelgewricht in het laadstation, haak
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
Werk in het beste licht


  • Laadstation dat overal kan worden geplaatst dankzij kogelgewricht en magneet

  • Flexibele bevestiging op alle metalen oppervlakken met 2 sterke magneten

  • Ideaal voor het verlichten van de werkomgeving dankzij het hoofdlicht met 200 lumen

  • Eenvoudige ophanging van de verlichting dankzij de 360° draaibare en opvouwbare plastic haak

  • Praktische zaklampfunctie

  • Identificeer snel de restcapaciteit of het laadniveau dankzij 4 groene leds


Optimale prestaties


  • Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie


Leveringsomvang


  • Handlamp, laadstation, USB-A/mini-DC-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz