Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Leidingaansluiting met een WD-afdichting

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Leidingaansluiting met een WD-afdichting

Basisconnector van Light-serie (L), BSP-buitendraad, DIN 2353-behuizing

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Basisconnector, d.w.z. uitgangsconnector


  • Spiraal BSP (G) zijde kan worden verbonden met bijvoorbeeld een vast blok of apparaat

  • Aan het andere uiteinde is een hoogvaste stalen pijp bevestigd

  • Een DKOL-slangaansluiting kan ook worden gebruikt bij het aanbrengen van de slang


De connectoren zijn voorzien van een WD-afdichting (E)


  • Een vierkante rubberen afdichting in een daarvoor bewerkte groef

  • Dicht af op een plat vlak


24° conisch vastzetten op de leidingaansluiting

Opmerking

OPMERKING! Moeren en snijringen hebben hun eigen productnummers.


Een L/S-snijring is geschikt voor leidingen van 6 tot 12 mm.


Alleen snijringen van de L-serie zijn geschikt voor grotere maten.


De moeren werken volgens hun draadmaat; alleen de moeren van de L-serie passen op connectoren van de L-serie.