Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Leidingaansluiting met een WD-afdichting
Basisconnector van Light-serie (L), BSP-buitendraad, DIN 2353-behuizing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Basisconnector, d.w.z. uitgangsconnector
- Spiraal BSP (G) zijde kan worden verbonden met bijvoorbeeld een vast blok of apparaat
- Aan het andere uiteinde is een hoogvaste stalen pijp bevestigd
- Een DKOL-slangaansluiting kan ook worden gebruikt bij het aanbrengen van de slang
De connectoren zijn voorzien van een WD-afdichting (E)
- Een vierkante rubberen afdichting in een daarvoor bewerkte groef
- Dicht af op een plat vlak
24° conisch vastzetten op de leidingaansluiting
OPMERKING! Moeren en snijringen hebben hun eigen productnummers.
Een L/S-snijring is geschikt voor leidingen van 6 tot 12 mm.
Alleen snijringen van de L-serie zijn geschikt voor grotere maten.
De moeren werken volgens hun draadmaat; alleen de moeren van de L-serie passen op connectoren van de L-serie.
gemiddelde en hoge werkdruk, max. 100 tot 500 bar.
Afhankelijk van de grootte, het gebruik en de omstandigheden van de connector.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!