Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wiellagergereedschapset basis XXL 18 stuks voor voertuigen variërend van grote auto's tot bestelwagens
Voor demontage en montage van grote wiellagers met een diameter van 85 tot 99 mm en voor het rechtstreeks op het voertuig monteren van de wielnaaf of met een pers in de werkplaats
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge markt- en typedekking dankzij diverse drukstukken en moffen
- Schadevrije montage dankzij het speciale ontwerp van het gereedschap
- Dankzij het driedelige drukstuk kan de binnen- en buitendiameter van het lager exact worden afgesteld
Leveringsomvang:
- 1 x drukhuls met kijkvenster, elk intern ∅ 95 en 100 mm
- 1 x getrapte plaat voor drukhuls, ∅ 95 en 100 mm
- 1 x centreerhuls, elk ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm
- 1 x drukstuk centreerhuls voor werkplaatspersen, ∅ 43 mm
- 1 x drukplaat, elk ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
- Montage van het lager = druk op de buitenste lagerloopring
- Montage van de naaf = druk op de binnenste lagerloopring
Ideaal voor wiellagers en naven op voertuigen variërend van grote auto's tot bestelwagens en voor universeel gebruik met werkplaatspersen voor stille lagers/bussen/moffen etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!