Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Led-werklamp 47 W Basic
Robuuste, eenvoudige LED-werklamp, met zeer efficiënte verlichtingstechnologie binnenshuis. Extreem licht en dus geschikt voor gebruik op bouwplaatsen en onderweg.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken.
- LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (95 lm/W)
- Bijna doorschijnende kap produceert een brede lichtbundel met minder schittering
- De lamp hoeft niet te worden vervangen
- Laag stroomverbruik
- Geen opwarm- en voorverwarmtijd
- 60° verstelbare lichtbron
- 3m H07RN-F locatiebeheer incl. Schuko-stekker
- Schok- en breukvaste behuizing
- Haak- en lusbevestiging voor het opbergen van kabels
Voor binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!