Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bankschroeven

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Bankschroeven

Bankschroeven voor een veilige bevestiging van werkstukken

Als werkstukken stevig moeten worden gepositioneerd om ze met de hand of met een machine te bewerken, zijn bankschroeven en schroefklemmen onmisbaar. Daarom behoren ze niet alleen tot de basisuitrusting in de timmerhandel, maar ook in slotenmakerijen en autowerkplaatsen. Würth biedt zijn klanten een breed scala aan verschillende bankschroeven van de hoogste kwaliteit.

Robuuste bankschroeven zijn onmisbaar in ambachtelijke bedrijven

Vooral wanneer het werkstuk te groot is om in de hand te houden, de bewerking speciale voorzorgsmaatregelen vereist of simpelweg beide handen vrij moeten zijn, blijken bankschroeven onmisbare hulp te zijn. Afhankelijk van de grootte en het ontwerp kunnen werkstukken met verschillende afmetingen eenvoudig worden vastgeklemd tussen de klembekken van de bankschroef, zodat het klemmende werktuig de derde hand wordt van de vakman. Hoogwaardige bankschroeven voor de professionele sector zijn uit staal gesmeed en overtuigen door hun maximale precisie. Würth biedt bankschroeven in verschillende uitvoeringen.

Dit is waar u op moet letten bij het kopen van een bankschroef

  • Parallelle bankschroef of machine bankschroef: De meest gebruikte bankschroeven zijn parallelle bankschroeven, waarmee hobbyisten ook vertrouwd zijn. Machineklemmen zijn ontworpen als klemgereedschap voor gebruik met gereedschapswerktuigen. Bij Würth vindt u machineklemmen met prismatische bekken. Met deze horizontale en verticale prisma's kan ook rond materiaal stevig worden vastgeklemd.

  • De spanwijdte van de klembekken: Bepaalt hoe groot het te bewerken werkstuk mag zijn. Würth bankschroeven zijn verkrijgbaar met een overspanning tot 225 mm. De bekbreedte geeft aan hoe breed de klembekken zijn. Hierbij geldt de regel: hoe groter de klembekken, hoe groter de klemdiepte en spanwijdte. Zo biedt een grote bankschroef meer flexibiliteit en kunnen ook grotere werkstukken worden opgespannen. Würth levert bankschroeven met een bekbreedte van 100 mm tot 160 mm.

  • Geschikte accessoires: Om de bankschroef indien nodig uit te breiden of aan te vullen, kan het zinvol zijn om geschikte accessoires voor de bankschroef aan te schaffen. Met een draaiplateau kan de bankschroef - en dus ook het werkstuk - 360 ° op één niveau worden gedraaid om de ideale werkpositie te vinden. Beschermbekken, die op de bestaande klembekken worden geplaatst, zorgen ervoor dat het ingeklemde deel niet wordt gemagnetiseerd.

Bestel bankschroeven online bij Würth

Zodat u optimaal uitgerust bent voor al het handmatige werk in uw bedrijf, vindt u bij Würth naast bankschroeven ook andere spangereedschappen zoals schroefklemmen en spanners, die u gemakkelijk online of in een van de Würth-vestigingen in de gebruikelijke hoge Würth-kwaliteit kunt kopen. Profiteer van de betrouwbare bezorgservice en deskundig advies ter plaatse of via de service hotline.