Elektrische bandzagen
Bandzagen worden gebruikt in de metaalbewerking of werkplaatsen, maar ook in de montage en productie. Eigenlijk overal waar verschillende materialen snel en precies moeten worden gezaagd. Terwijl stationaire bandzagen meestal in de productiehal en in de werkplaats worden gebruikt, is op de bouwplaats of tijdens de montage een draagbare oplossing nodig die precies daar wordt opgesteld waar deze nodig is. Würth biedt krachtige bandzagen voor professionele eisen - lees hier meer over bandzagen en ontdek details over de bandzagen van Würth.
Veelzijdige bandzagen met effectieve zaagprestaties
Bandzagen werken met een roterend zaagblad, vergelijkbaar met de bandzaag. Op de bouwplaats worden onder meer bandzagen gebruikt om buizen en kabelgoten op lengte te zagen, raamkozijnen uit te zagen of metalen en kunststof werkstukken te zagen. Afhankelijk van de prestaties en het zaagblad kan de bandzaag een grote verscheidenheid aan materialen zagen, van hout tot staal en van aluminium tot gietmetaal, kunststof en roestvrij staal. Het Würth-assortiment omvat onder meer draagbare bandzagen met automatisch neerlaten van het zaagframe, dat bijzonder flexibel inzetbaar is voor renovatie- en montagewerkzaamheden op de bouwplaats.
Krachtige bandzagen voor professioneel werk
Het meest voor de hand liggende onderscheid bij bandzagen is dat tussen stationaire en draagbare apparaten. Maar er zijn nog andere belangrijke criteria waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van de juiste bandzaag:
-
Snelheid: De maximale snelheid bij nominale belasting is bepalend voor de zaagsnelheid en dus voor de prestatie van een bandzaag.
-
Zaagvorm / zaagband: Afhankelijk van het ontwerp van de bandzaag en de gebruikte zaagband kunnen verschillende materialen en verschillende materiaalvormen met de bandzaag worden gezaagd, bijv. B. Profielmaterialen zoals raamkozijnen, rechthoekige of ronde materialen.
-
Grootte en gewicht: hoe compacter de bandzaag, hoe flexibeler hij ter plaatse kan worden gebruikt en hoe gemakkelijker hij is te vervoeren. Draagbare bandzagen van Würth combineren uitstekende zaagprestaties met compacte afmetingen en relatief laag gewicht.
Elektrische zagen en hoogwaardige zaagbladen online bij Würth
Als specialist in professionele instrumenten en apparatuur, Würth biedt een breed scala van elektrische en accuzagen. Uiteraard vindt u in de Würth online shop niet alleen diverse draagbare bandzagen, maar ook geschikte bandzaagaccessoires en een grote keuze aan bandzaagbladen voor de meest uiteenlopende eisen. Bestel uw werkmaterialen gemakkelijk online. Zo bent u altijd goed voorbereid op veeleisende taken.