Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bandoproller
Snelle en praktische oplossing voor het oprollen en opbergen van sjorbanden met kabelspanner en met spanslot
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor banden met een breedte tot 25 mm en een lengte tot 5 meter
- Bestaat uit 2 houders en een hendel
- Van polypropyleen
- Temperatuurbereik:: -20 °C tot +60 °C
- Diameter riemtrommel: 90 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!