Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bandenwisselgereedschap set 5-dlg
Uitgerust met een perslucht slagmoersleutel, een momentsleutel en een 3-delige set krachtdoppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Momentsleutel
- Momentmeetbereik 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft
- Nauwkeurigheid van ± 3% ten opzichte van de ingestelde waarde
- Voldoet aan de norm DIN EN ISO 6789-1:2017
- doorsteekvierkant
- 2C-handgreep
DSS perslucht slagmoersleutel
- Betrouwbare, compacte slagmoersleutel in robuuste behuizing van met glasvezel versterkt kunststof
- Losdraaimoment tot max. 1.350 Nm bij een gewicht van 2,0 kg
- Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een hoogwaardige 7-schoepenmotor
- 4-traps vermogensinstelling en richting omschakelen met één hand
- Ergonomische anti-slip zachte handgreep met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper
krachtdop 3 stuks
- Met kunststof coating ter bescherming van aluminium velgen
- De meest voorkomende dopmaten van 17, 19 en 21 mm
- Het kleurgecodeerde systeem maakt het eenvoudiger om de gewenste maat te herkennen, waardoor werktijd wordt bespaard.
- Geleverd in een robuuste kunststof box
Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld. We raden aan ze jaarlijks te laten ijken.
Instructies voor perslucht slagmoersleutel art. 57143100: Aanbevolen maximale boutmaat: M16. Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentsleutel nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel. Bij regelmatig gebruik (bijv. bij bandenservice) dient de slagmoersleutel dagelijks licht te worden geolied via de luchtinlaat en moeten maandelijks circa twee slagen transmissieolie worden bijgevuld via de smeernippel. Luchtnippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!