Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bandenpomp UNIV'AIR®
Standaard vermogen — voor vullen van banden en controleren van bandenspanning
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Sterke behuizing gemaakt van glasvezelversterkte thermoplastische kunststof en manometer met rubberen stootbescherming
- Waterdichte manometer met decimale wijzerplaat (1 bar is verdeeld in 10 delen) voor gemakkelijk, nauwkeurig aflezen van waarden
- Alle componenten zijn gemaakt van corrosiebestendige materialen die ook buiten kunnen worden gebruikt
Belangrijk: Mast Air- en Univ Air-apparaten voldoen aan de Europese richtlijn 86/217/EEC en AFNOR-norm R63-302. Elk apparaat wordt geleverd met een drukcertificaat voor manometers voor voertuigbanden waarin de volgende informatie wordt vermeld:
- Verwijzingen naar richtlijnen/normen
- Goedkeuringscertificaat
- Serienummer
- Nauwkeurigheidscontrole (kalibratie)
Wij raden u aan dit document op een veilige plaats te bewaren!
Model goedgekeurd conform 86/217/EEC
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!