Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkklem, type BK
Staal vuurverzinkt, materiaal: Nodulair gietijzer (gietijzer met grafietnodules)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfstellende steunclip voor verbindingsdragers met verschillende vormen
Type BK wordt vooral aanbevolen wanneer het niet mogelijk is de flensdikte precies vast te stellen of wanneer de flensdikte varieert binnen een structuur.
Ideaal voor het overbruggen van sleufgaten en voor aanbrenging aan het open uiteinde van een C-rail dankzij het brede achterdeel van de klem.
De klemmen voor schroeven Ø M8, M10 en M12 hebben een extra "lipje" dat in de opening van een C-rail past.Hiermee wordt voorkomen dat de klem bij montage verdraait.
Type BK heeft een vlak oppervlak, zodat een moer of boutkop volledig kan worden aangedraaid.
Aanbevolen trekvastheid
Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), met belasting in de richting van de schroefas.
Aanbevolen afschuifbelasting
Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), onder een rechte hoek op de schroefas belast.
- Met rechte flens en hoekflens ≤ 15°
- Compatibele afstandsstukken: Type BF2, BG2
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!