Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkklem, type BE2
Staal vuurverzinkt, materiaal: Nodulair gietijzer (gietijzer met grafietnodules)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met rechte flens en hoekflens ≤ 5°
- Bruikbare afstandshouders: Typ BF2, BG2
- Met de stelschroef aan de achterkant van de klem wordt de klem aan de flens aangepast.
- Type BE2 heeft een vlak oppervlak, zodat een moer of boutkop volledig kan worden aangedraaid.
Type BE2 wordt vooral aanbevolen wanneer het niet mogelijk is de flensdikte precies vast te stellen of wanneer de flensdikte varieert binnen een structuur.
Aanbevolen trekvastheid
De waarden voor de trekvastheid gelden voor een klemverbinding (4 bouten), met belasting in de richting van de schroefas.
Aanbevolen afschuifbelasting
De waarden voor de afschuifbelasting gelden voor een klemverbinding (4 bouten), onder een rechte hoek op de schroefas belast.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!