Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Balkklem, type BE1
Balkklem, type BE1 - 1
Balkklem, type BE1 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkklem, type BE1

Staal vuurverzinkt, materiaal: Nodulair gietijzer (gietijzer met grafietnodules)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Met rechte flens en hoekflens ≤ 5°

  • Bruikbare afstandshouders: Typ BF2, BG2

  • Met de stelschroef aan de achterkant van de klem wordt de klem aan de flens aangepast.

  • Type BE1 heeft een verzinking om de kop van de zeskantbout vast te houden terwijl de moer wordt aangedraaid.
Opmerking

Type BE1 wordt vooral aanbevolen wanneer het niet mogelijk is de flensdikte precies vast te stellen of wanneer de flensdikte varieert binnen een structuur.



Aanbevolen trekvastheid


De waarden voor de trekvastheid gelden voor een klemverbinding (4 bouten), met belasting in de richting van de schroefas.



Aanbevolen afschuifbelasting


De waarden voor de afschuifbelasting gelden voor een klemverbinding (4 bouten), onder een rechte hoek op de schroefas belast.