Balkklem, andere

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkklem, andere

  • Draadtype: Metrisch draad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 19-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Materiaal Oppervlakte Toelaatbare belasting Schroefdraads... Aantal VE
Prijs/VE
NB0171 507
Verzinkt 2500 N
50 st
NB0171 508
Verzinkt 3500 N
50 st
NB0171 521
Verzinkt 2100 N
25 st
NB0171 522
Verzinkt 3800 N
25 st
NB0171 523
Verzinkt 5000 N
25 st
NB0171 524
Verzinkt 5000 N
25 st
NB0171 535
Verzinkt 2100 N
25 st
NB0171 536
Verzinkt 3800 N
25 st
NB0171 537
Verzinkt 4500 N
25 st
NB0171 538
Verzinkt 5000 N
25 st
NB0171 541
Verzinkt 3800 N
25 st
NB0171 542
Verzinkt 6000 N
25 st
NB0171 543
Verzinkt 6000 N
25 st
NB0171 556
Staal Zwart verzinkt 700 N
25 st
NB0171 557
Staal Zwart verzinkt 700 N
25 st
NB0171 570
Verzinkt 2100 N
25 st
NB0171 571
Verzinkt 2500 N
25 st
NB0171 510
Verzinkt 1200 N M9
50 st
NB0171 511
Verzinkt 2500 N M11
50 st