Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Steunclip Nova Grip Staal verzinkt C45
Steunclip Nova Grip Staal verzinkt C45 - 1
Steunclip Nova Grip Staal verzinkt C45 - 2
Steunclip Nova Grip Staal verzinkt C45 - 3
Steunclip Nova Grip Staal verzinkt C45 - 4
Steunclip Nova Grip Staal verzinkt C45 - 5
Steunclip Nova Grip Staal verzinkt C45 - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steunclip Nova Grip Staal verzinkt C45

(Temperstaal C45 +N conform EN 10083-2)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Gebruikt om een krachtoverbrengende verbinding tot stand te brengen tussen kruisende steunen van verschillende vormen en afmetingen.


Bij identieke flensbreedten is het ook mogelijk boven elkaar liggende steunen te verbinden.

Opmerking

Voor het egaliseren van verschillende flensdikten kunnen tot drie extra afstandshouders met een totale dikte van max. 15 mm tussen de balkklemmen en de verbindingsplaten worden geplaatst.


Bij type M12-LAS is hoogte-egalisatie van twee extra afstandshouders (vergeleken met het standaardtype) geïntegreerd.

Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.4-493


Balkklemmen M8 type standaard en type M12 LAS zonder algemene bouwtechnische goedkeuring