Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-G-H/TZN-balkdrager
Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en instelbare vorkbreedte. Ideaal voor constructies met hoge belastingseisen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verstelbaar in hoogte en breedte
- Robuuste uitvoering voor hoge draaglasten
- Materiaal steunbeugel: Staal S 235 JR conform EN 10025:2004
- Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt conform EN 1461, laagdikte 55 µm
- Gebruiksklasse: Kan worden gebruikt voor gebruiksklassen 1, 2 en 3.
Diameter van schroeven en bouten mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Europese Technische Goedkeuring ETA-13/1063
Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnen- en buitenbereik met hoge belastingseisen en hoge eisen ten aanzien van breedte- en hoogteverstelling in gemonteerde toestand.
De balk wordt aan de balkdrager bevestigd en verankerd in de vloer met 4 ASSY 3.0 Combi schroeven met een diameter van 8 mm en 1 M12 bout.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY 3.0 combinatieschroeven, d = 8 mm
- M12 bout
Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!