Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
D-G-H/R3R-balkdrager
D-G-H/R3R-balkdrager - 1
D-G-H/R3R-balkdrager - 2
D-G-H/R3R-balkdrager - 3
D-G-H/R3R-balkdrager - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

D-G-H/R3R-balkdrager

Stabiele, in hoogte verstelbare paaldrager met variabele vorkbreedte, kan worden geïnstalleerd met ankers - ideaal voor veeleisende constructies.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Balkdrager met in de breedte verstelbare jukaansluiting en afdekhuls voor basisdraad voor extreem hoge esthetische eisen

  • De hoogte kan zelfs worden aangepast in een geïnstalleerde toestand

  • Schroefdraad met afdekhuls voor elegante uitstraling

  • Hoogwaardige donkere zinkijzeren coating met hoge weerstand tegen veroudering en verwering

  • Dragermateriaal: Staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04

  • Basismateriaal: Staal S195T conform EN 10255:2007

  • Oppervlak: Hoogwaardige zinkijzeren coating (R3R); coatingdikte 8 µm

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.



Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese technische goedkeuring ETA 13/0026