Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Balkdrager BD-U/TZN

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager BD-U/TZN

Eendelig balkanker geschikt voor beton met vaste U-bevestiging en 250 mm geribbelde deuvel. Voor lichtgewicht constructies zoals carports, omheiningen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Geschikt voor plaatsing in beton, instelbare hoogtecompensatie dankzij 250 mm geribbelde deuvel

  • Eenvoudige montage met behulp van externe vork

  • Vorkmateriaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Materiaal geribbelde deuvel: B 550 BR + AC conform DS 10080:2006; d = 20 mm

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese Technische Goedkeuring ETA-13/1063