Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Balkdrager BD-S/TZN met geribbelde deuvel
Balkdrager BD-S/TZN met geribbelde deuvel - 1
Balkdrager BD-S/TZN met geribbelde deuvel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager BD-S/TZN met geribbelde deuvel

Eendelig balkanker geschikt voor beton met bladbevestiging (T-vormig) en 250 mm gegroefde deuvel. Voor lichte constructies, bijvoorbeeld afdakjes of carports.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Geschikt voor beton, instelbare hoogtecompensatie dankzij 250 mm geribbelde deuvel

  • Verborgen balkverbinding met inwendige bladbevestiging

  • Lange levensduur dankzij thermische verzinking

  • Materiaal blad: S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Materiaal geribbelde deuvel: B 500 SP

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingsdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van bout/deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese Technische Goedkeuring ETA-13/1063