Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bak

Een werkplaatsbak houdt kleine onderdelen, bouten, moeren, slangen, kabels en gereedschappen gesorteerd en direct bij de hand op de werkbank of in de stelling. Van magnetische parts-trays tot stapelbare kunststof sorteerbakken in euro-maat: de juiste bak bespaart zoektijd en verhoogt de orde en efficiëntie op de werkplek. Würth levert werkplaatsbakken in kunststof, staal en gecoat metaal voor automotive, industrie en elektrotechniek. Bestel vandaag nog uw bak via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Wat zijn werkplaatsbakken en hoe worden ze gebruikt?

Een werkplaatsbak, ook sorteerbak, parts tray, onderdelenbak of magazijnbak, is een open of half-open recipiënt van kunststof of metaal voor het ordelijk bewaren en snel bereikbaar houden van kleine werkplaats-onderdelen, gereedschappen en verbruiksartikelen op de werkbank, in de stelling of in de gereedschapswagen. Werkplaatsbakken zijn kleiner dan magazijnbakken (0,1 tot 5 liter) en zijn ontworpen voor gebruik op de werkplek zelf.

Sorteerbakken in euro-afmetingen passen in genormaliseerde stellingsystemen, gereedschapswagen-laden en wandhouders. Kleurgecodeerde bakken maken directe visuele identificatie van productcategorieën mogelijk zonder etiketten te lezen. Magnetische bakjes houden metaalonderdelen vast op de werkbankoppervlak en in de motorruimte bij het demonteren van voertuigen.

Soorten werkplaatsbakken

Werkplaatsbakken zijn beschikbaar in uitvoeringen die elk een specifieke sorteer- en bewaarfunctie op de werkvloer vervullen.

Kunststof sorteerbak (euro-maat)

De kunststof sorteerbak in euro-afmeting past in genormaliseerde stellingen, gereedschapswagenladen en Würth-wandpanelen. Stapelbaar en nestbaar. Volume van 0,2 tot 5 liter. Verkrijgbaar in meerdere kleuren voor kleurcodering per product- groep. Bestand tegen oliën, reinigingsmiddelen en solventen.

Magnetische parts tray

De magnetische parts tray is een platte metalen bak met een gummibekleding en een magneet aan de onderkant voor het vasthouden op stalen werkoppervlakken en carrosserie- panelen. Houdt bouten, moeren, ringen en veerringen vast bij het demonteren van motoren, versnellingsbakken en reminstallaties. Diameter van 10 tot 20 centimeter.

Stalen gereedschapsbak

De stalen gereedschapsbak is een open metalen bak van gecoat plaatwerk voor het bewaren van slijpschijven, zaagbladen, boren en ander snijgereedschap op de werkbank. Bestand tegen de scherpe kanten van metalen gereedschappen die kunststof bakjes beschadigen. Magnetische bodem beschikbaar voor gebruik op stalen werkbanken.

Lekbak voor onderdelen

De lekbak-onderdelen is een ondiepe bak van HDPE met een perforeerrooster voor het reinigen van olie- of vettige onderdelen boven een opvangvolume. De onderdelen worden op het rooster gelegd; de olie of het reinigingsmiddel druppelt door het rooster in de bak en kan worden hergebruikt of afgevoerd als chemisch afval.

Hoe kiest u de juiste werkplaatsbak?

De keuze van een werkplaatsbak hangt af van de onderdelen die u wilt sorteren, de bewaarplaats en de chemische omgeving op de werkplek.

Kies de bakgrootte op basis van het volume en de afmetingen van de onderdelen: kleine bouten en moeren tot M6 passen in een 0,2-liter bakje; grotere bouten en flenzen passen in een 2-liter bak. Kies kleurgecodeerde bakken voor visuele kwaliteitssystemen en lean-werkplaatsinrichting (5S). Kies een magnetische tray voor gebruik in de motorruimte of op stalen tafelbladen. Kies euro-maat voor integratie in bestaande stellingsystemen.

Werkplaatsbakken effectief inzetten: vijf stappen

  1. Wijs aan elke bak een vaste productgroep of onderdeel-categorie toe en etiketteer de bak met het productnummer of de categorie: een systeem waarbij elke bak altijd dezelfde inhoud heeft, reduceert de zoektijd voor onderdelen tot nul en maakt direct zichtbaar wanneer een bak aangevuld moet worden.
  2. Gebruik kleurgecodeerde bakken voor het visueel onderscheiden van productcategorieën zonder etiket te lezen: blauw voor bouten, geel voor moeren, rood voor slijtdelen en groen voor verbruiksartikelen is een gangbaar schema in automotive werkplaatsen dat de zoektijd bij druk werk significant reduceert.
  3. Reinig werkplaatsbakken periodiek als ze worden gebruikt voor olie-contacterende onderdelen: opgestapeld olie- en stofresidu in een bakje maakt kleine onderdelen als ringen, veerringen en moertjes moeilijk zichtbaar en bereikbaar, wat de montagetijd verhoogt.
  4. Gebruik een magnetische tray bij demontagewerk aan motoren en versnellingsbakken boven de voertuigput: een tray die vast zit op de carrosserie of het motorblok kan niet omvallen en verstrooit geen bouten en moeren in de put of in de motorruimte, wat tijdrovend en soms onmogelijk opruimen voorkomt.
  5. Pas euro-maat bakken toe in combinatie met een wandpaneel of een stelling voor een 5S-conforme werkplaatsinrichting: genormaliseerde bakken in een vast wandsysteem maken de terugplaatsing van gereedschap en onderdelen na gebruik eenvoudig en houden de werkbank vrij van losse items tijdens het werk.

Toepassingen per branche

Werkplaatsbakken zijn onmisbaar in elke technische werkplaats en in het magazijn voor het ordelijk bewaren en snel bereikbaar houden van kleine onderdelen.

Automotive en garagebedrijven

Autobedrijven gebruiken magnetische parts trays bij remonderhoud, distributieriem- vervanging en motordemontage voor het vasthouden van bouten, moeren en ringen die in volgorde teruggeplaatst moeten worden. Euro-maat bakken in de gereedschapswagen houden boorkoppen, dopsleutels en bits per maat gesorteerd voor snelle selectie bij de werkplek.

Elektrotechniek en beveiliging

Elektriciens en installatietechnici gebruiken kleine plastic bakken voor het sorteren van kabeldoorvoeren, inbouwdozen, kabelklemmen en connectoren per type en maat bij het installeren van elektra-installaties. Een set van 10 tot 20 kleur- gecodeerde bakjes op een wandhouder geeft de elektricien direct overzicht over de beschikbare componenten bij het werken aan een schakelkast.

Industrie en productie

In productiehallen houden euro-maat sorteerbakken op de assemblagelijn de productiecomponenten gesorteerd per type en per assemblage-stap. Lean-productie- principes (5S, Kanban) vereisen genormaliseerde bakken met vaste posities per component voor minimale zoektijd en directe herkenning van voorraadtekort bij een lege bak op de lijn.

Waarom werkplaatsbakken kopen bij Würth?

Würth levert werkplaatsbakken in kunststof, staal en met magneet in euro-maat voor automotive, elektrotechniek en industrie.

  • Euro-maatvoering: past direct in Würth-wandpanelen, stellingen en gereedschapswagen-laden.
  • Kleurgecodeerd beschikbaar: meerdere kleuren voor 5S-conforme werkplaatsinrichting en visueel management.
  • Magnetische uitvoering: magnetische parts trays voor gebruik in motorruimten en op stalen werkoppervlakken.
  • Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over werkplaatsbakken (FAQ)

Een sorteerbak is een open bak voor het bewaren van droge onderdelen als bouten, ringen en connectoren. Een lekbak is een vloeistofdichte bak voor het opvangen van olie of reinigingsmiddelen. Beide zijn beschikbaar in euro-maat.

Ja, euro-maat sorteerbakken passen in genormaliseerde magazijnstellingen met een stekmaat van 100 mm. Controleer de bakafmetingen ten opzichte van de stellingafmetingen voor een goed passende combinatie.

Ja, de gummibekleding van een magnetische tray is oliebestendig. Reinig de tray na gebruik met een doek zodat de magneetwerking niet wordt beïnvloed door opgestapeld olieresidu.

Wijs een vaste kleur toe aan elke productcategorie en volg dit consequent door de hele werkplaats. Een gangbaar schema: blauw voor bouten, geel voor moeren, rood voor slijtdelen, groen voor verbruiksartikelen. Label elke bak aanvullend met het productnummer.

Würth levert werkplaatsbakken in kunststof en staal, magnetisch en kleurgecodeerd, in euro-maat voor automotive, industrie en elektrotechniek, direct uit voorraad.

Mocht u nog vragen hebben over werkplaatsbakken, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over werkplaatsbakken? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.