Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Badkameraardingsklem voor twee draden
Met aansluitschroef M6 en klemschroef M5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aansluitopties
- Enkel- of meeraderige geleiders van 2,5 tot 16 mm², fijndraadaders van 2,5 tot 10 mm²
- Met slobgat voor max. 2 draden tot 16 mm²
Materiaal vulring, moer en schroef: IJzer, verzinkt en verchroomd
Voor montage op bestaande aardstrips, bijv. badkuipen en douchebakken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!