Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
BSP-doorsteeknippel, buitendraad
Geschikt voor doorvoer van constructies, gebruikt tussen slangeenheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
G-schroefdraad in inches, conform British Standard Pipe.
BSP is een algemeen schroefdraadtype voor hydraulische toepassingen.
60° afdichtingsconus (2 x 30°).
- UK = externe conus
- SK = interne conus
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!