Accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi

Compact en dankzij de vijf beschikbare opties zeer veelzijdige accuboor-/schroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-400 / 0-1300 omw/min
  • Max. koppel hard/zacht: 30 / 15 Nm
  • Min./max. boorkopspanbereik: 1-10 mm
  • Accu-/batterij capaciteit: 2 Ah
  • Max. boordiameter in staal: 10 mm
  • Max. boordiameter in hout: 19 mm
  • Max. boordiameter in aluminium: 10 mm
  • Maximale schroefdiameter: 7 mm
  • Lengte: 178 mm
  • Hoogte: 132 mm
  • Machinegewicht met accu: 0,8 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen Max. aanbevolen boordiameter in metaal Nominale spanning Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. Aantal VE
Prijs/VE
57001212
2 st. 10 mm 12 V DC 0-400 / 0-1300 omw/min
1 st
570012101
0 st. 12 V DC 0-400 / 0-1300 omw/min
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Zeer veelzijdig


  • 10 mm auto-lock snelspanboorkop

  • Het haakse voorzetstuk kan op 16 manieren (360°) worden afgesteld zonder dat het voorzetstuk hoeft te worden verwijderd en kan eenvoudig met de andere 3 voorzetstukken worden gecombineerd.

  • Het excentervoorzetstuk kan op 16 manieren (360°) worden afgesteld zonder dat het voorzetstuk hoeft te worden verwijderd en is met zijn geïntegreerde, vergrendelbare universele bithouder van 1/4 inch geschikt voor alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6).


Geschikt voor alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)


Vergrendelbare 1/4-inch universele bithouder



Comfortabel en vermoeiingvrij werken, zelfs bij toepassingen boven het hoofd en in krappe of moeilijk bereikbare plaatsen


Compact, lichtgewicht en ergonomisch



Compatibel met alle 10,8 V- en 12 V-accusystemen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu