Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Bitumentape, Bitu Roll Plus

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bitumentape, Bitu Roll Plus

In hoge mate zelfklevende, scheuroverbruggende premium bitumenafdichtingsstrook voor betrouwbaar waterdicht maken van gebouwen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Geschikt voor afdichtingen conform DIN 18533-1 klasse W1.1-E; klasse W1.2-E; klasse W4-E tegen bodemvocht en niet-onder druk staand water op vloerplanken en wanden die in contact komen met de grond en muurbodems

  • Geschikt voor het afdichten van balkons, loggia's en arcades onder geschikte beschermende lagen conform DIN 18531-5

  • Geschikt voor gebruik als een bitumen metselrandstrook volgens EN 14967:2006.

  • Op kwaliteit getest conform EN 13969


Snel en veilig te verwerken


  • Enkelzijdig zelfklevend oppervlak zorgt voor het eenvoudig en snel aanbrengen van de strook

  • Zeer scheurbestendig steunmateriaal beschermt tegen beschadiging

  • Het leggen gaat tot 50 % sneller dan conventionele afdichtingssystemen

  • Onmiddellijk bestand tegen water en regen

  • Kan het hele jaar door worden aangebracht vanaf -5°C (lager dan 0°C met primer)

  • Radondicht


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Waterdichtheid: Goedgekeurd

  • Slagvastheid: strak, methode B:≤ 1250mm

  • Weerstand tegen veroudering/degradatie: Goedgekeurd

  • Blijvende bestendigheid tegen chemicaliën: Goedgekeurd

  • Gedrag bij koude buiging: ≤ -30°C
Opmerking

Niet toegestaan voor het waterdicht maken van kelders tegen binnendringen van water van buitenaf in overeenstemming met DIN 18195 Deel 6 of DIN 18533 1-2.1/2.2 en in overeenstemming met toepassingsklasse W3-E (niet onder druk staand water op plafonds bedekt met aarde).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie onderdeel waren van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.