Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
BHV verbandkoffer

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

BHV verbandkoffer

Goedgekeurd door Het Oranje Kruis
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
Voldoet aan laatste richtlijn 2016


Uniek goedkeuringsnummer, goedgekeurd Het Oranje Kruis


Zeer compleet en gevarieerd


Zowel de professional als de amateur grijpt niet mis, speciaal samengesteld voor elke werkvloer

Voorzien van transparante bladen


De bladen zorgen ervoor dat de producten op hun plaats blijven en alles blijft goed zichtbaar

Inclusief wandhouder


Makkelijk op te hangen, neemt met 33x23x13 cm niet veel ruimte in beslag

Inhoud


  • 1 steriele verbanddoek 60 x 80 cm

  • 1 desinfectant 30 cc

  • 5 niet verklevende compressen groot

  • 2 elastisch hydrofiel windsel 6 cm

  • 2 snelverband gerold 6 x 8 cm

  • 2 cohesie verband

  • 2 snelverband gerold 10 x 12 cm

  • 1 doos wondpleister 100 x 6 cm

  • 4 steriele compressen 1/16

  • 1 set elastisch vingerverband à 5 st

  • 4 steriele compressen 10 x 10 cm

  • 1 doos pleisterstrips ass.

  • 1 mondkapje voor beademing

  • 1 rol hechtpleister breed 500 x 2,5 cm

  • 1 reddingsdeken folie 210 x 160 cm

  • 1 lister verbandschaar RVS

  • 1 pincet 9 cm RVS

  • 1 set wegwerphandschoenen à 4 st

  • 1 set hechtstrips min. 10 stuks

  • 2 ideaalwindsel 400 x 6 cm

  • 1 stappenplan eerste hulp

  • 2 ideaanwindsel 400 x 8 cm
OpmerkingWij adviseren 1 EHBO-koffer per zelfstandig bedrijfsonderdeel/unit of werkvloer. Een andere regel is dat de EHBO-koffer voor iedereen binnen 1 minuut bereikbaar dient te zijn.