Autowinterset
Autowinterset - 1
Autowinterset - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Autowinterset

Praktische hulp voor de koude wintermaanden.

  • Inhoud: 1040 ml
  • Gewicht inhoud: 1080 g
  • Chemische basis: Ethanol
  • Geur: Citrus
  • Kleur: Blauw
  • Max. vorstbeveiliging: -60 °C
  • Dichtheid: 0,856 g/l
  • Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden
  • Container: PET-fles
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
Art.-nr. Inhoud Gewicht inhoud Chemische basis Geur Aantal VE
Prijs/VE
0892332999
1040 ml 1080 g Ethanol Citrus
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
Totaalpakket


Alle producten voor de koude wintermaanden in één pakket.



Snel en gemakkelijk te gebruiken


  • Het moeizame krabben of ontdooien van de ruit of het slot is niet meer nodig.

  • Vastgevroren sproeiers en sloten worden snel ontdooid en tegelijkertijd beschermd.


Ruiten of sloten zullen minder gauw weer bevriezen



Helder zicht in een kwestie van seconden


Zorgt ook dat hardnekkig vastzittend winters vuil loskomt, zoals korrelige zoutresten en olieresten.



Voorkomt dat de ruiten aan de binnenkant beslaan


De anticondensdoek bevat speciale werkzame stoffen.



Alle reinigingsbestanddelen van het product zijn zeer materiaalvriendelijk

Opmerking

De instructies op de verschillende productetiketten in acht nemen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.