Vorstbescherming voor watergekoelde voertuigmotoren
Als het koude seizoen nadert, worden bedrijfs- en privévoertuigen regelmatig gecontroleerd op hun koelvloeistof. Het antivriesmiddel doet het het hele jaar door zijn werk: het beschermt niet alleen de radiator en koelkanalen tegen vorst, maar voorkomt ook corrosie. Controle van het koeler niveau en antivries is onderdeel van elke uitgebreide voertuiginspectie - en de hoogwaardige radiateur antivries van Würth is de beste keuze voor betrouwbaar voertuigonderhoud, of het nu in de werkplaats is of voor uw eigen bedrijfswagens. Lees hier meer over radiator-antivries van Würth en zijn eigenschappen.
Verbetert de motorprestaties en levensduur: antivriesbescherming
Antivries zijn meestal mengsels op basis van alcohol (ethyleenglycol) die aan het koelwater in de motor worden toegevoegd. Om de mengverhouding van water en radiator-antivries begrijpelijker te maken, is de antivries gekleurd. De koelvloeistof vervult verschillende taken in de motor. Enerzijds verlaagt de alcohol in de antivries het vriespunt van het koelwater zodat het bij lage temperaturen niet bevriest. Tegelijkertijd voorkomt het antivriesmiddel dat de koelvloeistof oververhit raakt door zijn elektrische geleidbaarheid te stabiliseren. Last but not least hecht de koelvloeistof zich aan de metalen onderdelen en zorgt voor een uitgebreide corrosiebescherming aan de binnenkant van de koeler en koelkanalen. Dit voorkomt minerale afzettingen en reacties,
Antivriesconcentraat voor werkplaatsen en autoservice
Om ervoor te zorgen dat de koelvloeistof op lange termijn zijn beschermende functie vervult, moeten altijd hoogwaardige producten worden gebruikt die geschikt zijn voor de respectievelijke motor en voertuigtype. Naast het basis-radiator-antivriesconcentraat W 20 biedt Würth ook premium koelvloeistoffen aan in verschillende viscositeitsklassen van W 30 tot W 48. Met name het premiumconcentraat voldoet aan de specificaties van verschillende autofabrikanten en kan daarom worden gebruikt voor een breed scala aan verschillende soorten benzine- en dieselmotoren. Alle Würth concentraten bevatten geen milieubelastende toevoegingen zoals nitriet, armin en fosfaat. De aanbevolen mengverhouding voor de afzonderlijke producten vindt u in een tabel op de productverpakking, in onze productcatalogus en hier in de Würth online shop.
Hoogwaardige producten voor service, onderhoud en reparatie
Würth biedt hoogwaardige producten voor service, onderhoud en reparatie van voertuigen
Als ervaren partner van werkplaatsen, industriële en ambachtelijke bedrijven biedt Würth niet alleen professionele gereedschappen en montagematerialen, maar ook een grote keuze aan chemisch-technische producten zoals reinigings- en onderhoudsproducten die speciaal zijn afgestemd op de eisen van professionele autowerkplaatsen en oldtimers werkplaatsen. Naast diverse benzine additieven en motorolie additieven, u vindt het systeem schoonmakers, chemische elektrische producten, brake producten en nog veel meer in de Würth online shop. Ook auto-onderdelen voor reparatie en onderhoud kunt u bij Würth gemakkelijk online bestellen en zo uw voorraad gericht vergroten.
Antivries voor watergekoelde voertuigmotoren
Wanneer het koude seizoen zich aankondigt, worden bedrijfs- en particuliere voertuigen regelmatig gecontroleerd op hun radiatorantivries. De antivries doet het hele jaar door goed werk: hij beschermt niet alleen de radiator en de koelkanalen tegen vorst, maar voorkomt ook corrosie. De controle van het radiatorpeil en het antivriesmiddel maakt deel uit van elke uitgebreide voertuiginspectie - en het hoogwaardige antivriesmiddel van Würth is de beste keuze voor betrouwbare autoservice, zowel in de werkplaats als voor uw eigen bedrijfswagens. Lees hier meer over Würth radiator antivries en zijn eigenschappen.
Verbetert de motorprestaties en de levensduur: radiatorantivriesmiddel
Antivries zijn meestal mengsels op alcoholbasis (ethyleenglycol) die aan het koelwater in de motor worden toegevoegd. Om de mengverhouding van water en antivries voor de radiator begrijpelijker te maken, is de antivries gekleurd. In de motor vervult de koelvloeistof verschillende taken. Ten eerste verlaagt de alcohol in het antivriesmiddel het vriespunt van de koelvloeistof, zodat deze niet bevriest bij lage temperaturen. Tegelijkertijd voorkomt het antivriesmiddel echter ook oververhitting van de koelvloeistof door het elektrische geleidingsvermogen ervan te stabiliseren. Tenslotte bindt het koelmiddel zich aan de metalen onderdelen en biedt het een uitgebreide bescherming tegen corrosie aan de binnenkant van de radiator en de koelkanalen. Dit voorkomt minerale afzettingen en reacties die de koelkanalen zouden kunnen verstoppen - en verlengt zo de levensduur van de motor.
Radiator antivries concentraat voor werkplaats en autoservice
Om ervoor te zorgen dat de koelvloeistof zijn beschermende functie op lange termijn vervult, moeten altijd hoogwaardige producten worden gebruikt die geschikt zijn voor de betrokken motor en het betrokken voertuigtype. Naast het Basis Radiator Antivries Concentraat W 20 biedt Würth ook Premium Koelvloeistof aan in verschillende viscositeitsklassen van W 30 tot W 48. Vooral het Premium Concentraat voldoet aan de specificaties van verschillende autofabrikanten en kan daarom worden gebruikt voor een breed scala van verschillende benzine- en dieselmotortypes. Alle Würth concentraten doen het zonder milieubelastende toevoegingen zoals nitriet, armin en fosfaat. De aanbevolen mengverhouding van de afzonderlijke producten vindt u in een tabel op de productverpakking, in onze productcatalogus en hier in de Würth online shop.
Antivries kopen bij Würth
Würth biedt hoogwaardige producten voor service, onderhoud en reparatie van auto's
Als ervaren partner van werkplaatsen, industriële en ambachtelijke bedrijven biedt Würth niet alleen professioneel gereedschap en montagemateriaal, maar ook een breed assortiment chemisch-technische producten zoals reinigings- en onderhoudsmiddelen, die speciaal zijn afgestemd op de eisen van professionele autowerkplaatsen en oldtimerwerkplaatsen. Naast diverse benzineadditieven en motorolieadditieven vindt u in de Würth online shop ook systeemreinigers, chemische elektroproducten, remproducten en nog veel meer. Ook auto-onderdelen voor reparatie en onderhoud kunt u bij Würth gemakkelijk online bestellen en zo gericht uw voorraad aanvullen. Ruitensproeiervloeistof met antivries koop je ook online bij Würth.