Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Autoruitlijm

Professionele autoruitlijm van Würth

Omdat kwaliteit en professionaliteit belangrijk zijn voor Würth, bieden wij een gamma polyurethaan en MS polymeer ruitenlijmen voor de vervanging van alle soorten ruiten van personenauto's en bedrijfsvoertuigen in alle klimatologische omstandigheden en aangepast aan hun specifieke technische eisen.

Eencomponent polyurethaan, MS 1K polymeer, onze voorruitlijmen worden aangebracht met een spuitpistool volgens de aanbevelingen van de originele fabrikanten en voldoen aan de eisen van alle autofabrikanten.

Hoge technische eigenschappen voor professioneel werk

Hoge viscositeit ruitenlijm, Basic is een mono-component polyurethaanlijm geschikt voor alle oppervlakken zoals aluminium en magnesium en kan worden gebruikt op alle voertuigen, zelfs op hoogwaardige carrosserieën zoals, zoals BMW, Alfa Romeo, Audi, Jaguar, Mercedes en Tesla... Het is niet-geleidend, geschikt voor elk raam met geïntegreerde antenne en heeft een veiligheidscertificaat (crashtest).

De Ultimate ruitenlijm heeft een wegrijtijd van 1 uur bij omgevingstemperaturen tussen -10°C. en 35°C, op voorwaarde dat de applicatie- en voertuigimmobilisatietijden gerespecteerd worden.

Tips en voordelen van autoruitlijmen

Na reiniging en oppervlaktevoorbereiding met speciale producten van Würth (actieve reiniger en Varioprimer) kunnen voorruiten en ruiten worden gelijmd volgens het advies van de autofabrikant.

Ontdek onze andere verwante producten: Reiniger voor het lijmen van de voorruit, Lijmkit voor de voorruit, Reparatiekit voor de voorruit, Steun voor de voorruit, Zuignap voor de voorruit en de ramen...