Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
1-componenten ruitenlijm Ultimate
1-componenten ruitenlijm Ultimate - 1
1-componenten ruitenlijm Ultimate - 2
1-componenten ruitenlijm Ultimate - 3
1-componenten ruitenlijm Ultimate - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1-componenten ruitenlijm Ultimate

Hoogwaardige 1-component autoruitlijm voor alle typen voertuigen, die in elk seizoen kan worden gebruikt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Toepasbaar in vrijwel elk seizoen


  • 1 uur wegrijtijd voor voertuig met airbag bij een omgevingstemperatuur van -10 °C tot +35 °C

  • Zie het technische informatieblad voor de wegrijtijden bij grotere voertuigen

  • Geschikt voor auto's met hulpsystemen voor de bestuurder


Getest op veiligheid


  • Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-certificaat conform FMVSS208/212

  • Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (fabrikanten van originele apparatuur, voertuigfabrikanten)


  • Carrosserieversterkende ruitenlijm met hoge modulus

  • Geschikt voor antennes, niet-geleidend

  • Ideaal voor gebruik op aluminium, magnesium en hybride carrosserieën, aangezien het contactcorrosie voorkomt
Opmerking

Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. Er moet rekening worden gehouden met de verwerkings- en wegrijtijden. De uithardingstijd en droogtijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheid.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.