Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Autoruitlijm Ultimate 310 ml kokerset
Hoogwaardige 1-component autoruitlijm voor alle typen voertuigen, die in vrijwel elk seizoen kan worden gebruikt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vrijwel het hele jaar te gebruiken
- 1 uur wegrijtijd met airbag bij een omgevingstemperatuur van -10°C tot +35°C
- Zie het technische informatieblad voor de wegrijtijden bij grotere voertuigen
Hoge stijfheid
Carrosserieversterkende ruitenlijm
Geschikt voor antennes, niet-geleidend
Voorkomt contactcorrosie
Geschikt voor gebruik op aluminium-, magnesium- en hybride-carrosserie (bijv. Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Getest op veiligheid
- Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-certificaat conform FMVSS208/212
- Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (voertuigfabrikanten)
Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. Er moet rekening worden gehouden met de verwerkings- en wegrijtijden. De uithardingstijd en droogtijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheid.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Hoogwaardige 1-component autoruitlijm voor alle typen voertuigen, die in vrijwel elk seizoen kan worden gebruikt.
Zorg ervoor dat het materiaal wordt aangebracht in een schone werkomgeving. Het is van essentieel belang het product te gebruiken met de bijbehorende Würth-systeemcomponenten om correct en foutloos te kunnen werken. De bijgeleverde werkinstructies moeten worden nageleefd als het product wordt opgebracht. Op vers gelakte oppervlakken moet een Varioprimer worden aangebracht. De lak moet volledig uitgehard zijn voordat Varioprimer wordt aangebracht. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!