Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Autoruitlijm Expert
Hoog-modulair, niet-geleidend en 1C, gemakkelijk uit te drukken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
2 uur wegrijtijd voor auto's met airbag
Relatief makkelijk uit te drukken
Met veilige lostrekbare kokersluiting
- Oplosmiddel- en pvc-vrij
- Korte afscheurbare schroefdraad
- Uitstekende stabiliteit
Getest op veiligheid
- Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-certificaat conform FMVSS208/212
- Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (voertuigfabrikanten)
Opmerking
Het is absoluut noodzakelijk dat de Würth Actief reiniger en Würth Varioprimer worden gebruikt om de ondergrond voor te behandelen. De houdbaarheid van de producten moet vóór gebruik worden gecontroleerd. Lijm opbrengen terwijl het pistool loodrecht wordt gehouden, te beginnen vanaf het midden aan de onderzijde van de ruit. Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Let op de specificaties van de voertuigfabrikant van de auto met betrekking tot de geometrie van de lijmrups. De verwerking- en wegrijtijden moeten worden nageleefd.
De gebruiksaanwijzing is een aanbeveling op basis van door ons uitgevoerde tests en onze ervaring; voer uw eigen tests uit voor elke toepassing. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. De verwerking- en wegrijtijden moeten worden nageleefd. De uithardingstijd en droogtijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheid.
De ruitenlijm moet door de Varioprimer tegen UV-straling worden beschermd en de Varioprimer moet tegen UV-straling worden beschermd door de keramische zeefdrukrand of anderszins.
Vervangende beglazing voor auto's, bedrijfsvoertuigen, autobussen, busjes, landbouwmachines en bouwmachines
Zorg ervoor dat het materiaal wordt aangebracht in een schone werkomgeving. Gebruik de bijbehorende systeemcomponenten om de lijm aan te brengen. Oppervlaktebehandeling is verplicht. Reinig de lijmoppervlakken (ruit en carrosserie) en laat deze 5 minuten aan de lucht drogen. Breng een dunne laag Varioprimer aan op het hechtvlak van de ruit en laat de primer 10 minuten aan de lucht drogen. Breng de lijm met het pistool loodrecht op het frame aan, te beginnen vanaf het midden van de onderrand van de ruit.
Als de lak op het te lijmen oppervlak beschadigd of vers is, moet Varioprimer worden aangebracht en 10 minuten aan de lucht worden gedroogd. De lak moet volledig uitharden voordat Varioprimer wordt aangebracht. Als er meer dan 8 uur verstrijkt tussen het trimmen van de lijmstrook en het aanbrengen van de ruitlijm, adviseren wij de getrimde lijmstrook met Varioprimer te activeren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!