Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Autoruitenwisser Flatblade Pro II
Universele vlakke ruitenwisser voor vele verschillende voertuigtypen en maximale prestaties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor universeel gebruik voor vele voertuigen
- 4 adapters geschikt voor 2 typen wisserarmen met U-haak en 12 vlakke wisserarmen
- Kan links en rechts worden gebruikt ongeacht het wispatroon dankzij de symmetrische spoiler
- Verkrijgbaar in 12 verschillende lengtes
Snelle en eenvoudige installatie
- Adapter met 1-click-systeem
- Slechts een paar adapters voor veel verschillende ruitenwisserarmen
- Montage-instructies zijn ook als video beschikbaar via de QR-code
Origineel uiterlijk met maximale prestaties
- Adapterontwerp vergelijkbaar met OEM flatblade ruitenwissers
- Goed aerodynamisch gedrag, zelfs bij hoge snelheden, dankzij de unieke vorm van de spoiler
- Duurzaam en winterbestendig dankzij het hoogwaardige synthetische rubber met grafietcoating
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!