Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Active Clean voertuigreiniger
Intensieve schuimreiniger voor het gehele interieur van de auto
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Microfijn actiefschuim (vacuümwerking)
- Het schuim blijft op het oppervlak liggen en trekt het vuil actief naar buiten wanneer de schuimblaasjes barsten
- Uitstekend vuiloplossend vermogen
- De bekleding wordt niet nat, waardoor lange droogtijden worden voorkomen
Materiaalvriendelijk, geschikt voor alle oppervlakken in het interieur van de auto. De ingestelde breukplaatsen van de airbags worden niet beïnvloed.
20-voudige opbrengst
- 500 ml Active Clean komt overeen met de opbrengst van ca. 10 liter vloeibaar reinigingsproduct
- Kostenbesparend
Snelle afscheiding in afvalwater in overeenstemming met de Duitse milieunorm Ö-Norm Test B 5105
Biologisch afbreekbaar > 95%
Product beschermen tegen vorst.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Active Clean op een schone droge doek spuiten en de te behandelen oppervlakken afnemen. Kunststof onderdelen met cockpitspray nabehandelen. Bij textiel en kussens schuim kort laten inwerken en evt. verontreinigingen met borstel of spons verwijderen. Bij vlekken van buiten naar binnen werken. De bekleding vervolgens stofzuigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!