Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EKA 13-S automatische veiligheidskabelhaspel
Praktische automatische veiligheidskabelhaspel met hoogwaardige rubberen H07RN-F-kabel om orde en veiligheid op de werkplek te garanderen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilig en comfortabel werken
De kabel wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor vastlopen wordt voorkomen. De remfunctie voorkomt dat de kabel rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd.
Bescherming tegen vuil
De robuuste, omsloten kunststof behuizing beschermt de kabel en het oprolmechanisme tegen stof en andere verontreinigingen.
Thermische stroomonderbreker voorkomt overbelasting
De oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd als de kabel onvoldoende is uitgerold en warmte wordt geproduceerd door hoge stroom.
Wand- en plafondmontage mogelijk
De beugel zorgt voor een veilige bevestiging aan rechte oppervlakken.
Beschermd tegen massieve deeltjes groter dan 1 mm en spatwater
Water dat vanuit elke richting tegen de behuizing wordt gespoten, heeft geen schadelijke invloed.
Leveringsomvang
Montagebeugel, compleet
Met aansluitkabel van 1,60 m
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!